Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging RTUE80-XL

  • ERIKS:23195493
  • Fabrikant:4012802793567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 526,80/ stukexcl. btw

€ 637,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
230 mm
Hoogte
184 mm
Lager
GE80-XL-KRR-B
Behuizing
TUE16