Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging RTUE75-XL

  • ERIKS:11670231
  • Fabrikant:4012802795172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 466,40/ stukexcl. btw

€ 564,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Lengte
214 mm
Hoogte
166 mm
Lager
GE75-XL-KRR-B
Behuizing
TUE15