Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging RTUE70-XL

  • ERIKS:23195782
  • Fabrikant:4012802795189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 348,38/ stukexcl. btw

€ 421,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
214 mm
Hoogte
166 mm
Lager
GE70-XL-KRR-B
Behuizing
TUE13/14