Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging RTUE20-XL-I

  • ERIKS:11670222
  • Fabrikant:4012802793826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,06/ stukexcl. btw

€ 67,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
94.5 mm
Hoogte
90 mm
Lager
GE20-KRR-B
Behuizing
GG.TUE04