€ 1.077,45/ stukexcl. btw
€ 1.303,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RTUE |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 100 mm |
Lengte | 295 mm |
Hoogte | 240 mm |
Lager | GE100-XL-KRR-B |
Behuizing | TUE20 |