€ 141,18/ stukexcl. btw
€ 170,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PTUE |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 169 mm |
Hoogte | 145 mm |
Lager | GRAE55-XL-NPP-B |
Behuizing | TUE11 |