Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging PTUE45-XL

  • ERIKS:23196084
  • Fabrikant:4012802799354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,87/ stukexcl. btw

€ 130,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
141 mm
Hoogte
115 mm
Lager
GRAE45-XL-NPP-B
Behuizing
TUE09