Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging PTUE40-XL-I

  • ERIKS:11670032
  • Fabrikant:4012802799378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,45/ stukexcl. btw

€ 110,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
141 mm
Hoogte
115 mm
Lager
GRAE40-NPP-B
Behuizing
GG.TUE08