€ 122,77/ stukexcl. btw
€ 148,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PTUE |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 140 mm |
Hoogte | 113 mm |
Lager | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.TUE08-TV |