Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging PTUE35-XL

  • ERIKS:11670031
  • Fabrikant:4012802799392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,40/ stukexcl. btw

€ 93,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
131.5 mm
Hoogte
102 mm
Lager
GRAE35-XL-NPP-B
Behuizing
TUE07