Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging PTUE35-TV-FA125.5

  • ERIKS:24027324
  • Fabrikant:4012802830972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,07/ stukexcl. btw

€ 128,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
125 mm
Hoogte
102.5 mm
Lager
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.TUE07-TV