Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging PTUE30-XL

  • ERIKS:14185071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,93/ stukexcl. btw

€ 80,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
114.5 mm
Hoogte
102 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Behuizing
TUE06