Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging PTUE30-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835380
  • Fabrikant:4012802831016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,35/ stukexcl. btw

€ 108,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
30 mm
Lengte
125 mm
Hoogte
102.5 mm
Lager
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.TUE06-TV