Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging PTUE25-XL

  • ERIKS:23195802
  • Fabrikant:4012802797619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,84/ stukexcl. btw

€ 67,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
98.5 mm
Hoogte
90 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Behuizing
TUE05