Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging PTUE20-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835379
  • Fabrikant:4012802831092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,93/ stukexcl. btw

€ 87,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Lengte
99 mm
Hoogte
89 mm
Lager
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.TUE04-TV