€ 147,50/ stukexcl. btw
€ 178,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PHUSE |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer/plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 256 mm |
Hoogte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 180 mm |
Lager | GRAE40-XL-NPP-B |
Behuizing | HUE08 |