Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging PHUSE35-XL

  • ERIKS:14185078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,62/ stukexcl. btw

€ 149,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PHUSE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer/plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
187 mm
Hoogte
103 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
140 mm
Lager
GRAE35-XL-NPP-B
Behuizing
HUE07