Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging MSTU30-XL

  • ERIKS:11834801
  • Fabrikant:4012802792706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,12/ stukexcl. btw

€ 67,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
MSTU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
203.2 mm
Hoogte
114.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
89.2 mm
Lager
RAE30-NPP-B
Behuizing
GEH62-MSTU