Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging MSTU25-XL

  • ERIKS:11874369
  • Fabrikant:4012802792683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,20/ stukexcl. btw

€ 57,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
MSTU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
203.2 mm
Hoogte
104.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
80.2 mm
Lager
RAE25-NPP-B
Behuizing
GEH52-MSTU