Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN90150-2Z-XL

  • ERIKS:13017512
  • Fabrikant:4012802079159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.221,87/ stukexcl. btw

€ 5.108,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
55 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
149 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
395 kN
Grenstoerental vetsmering
1800 tr/min
Gewicht
3.703 kg