Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN60110-2Z-XL

  • ERIKS:13017509
  • Fabrikant:4012802445237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.980,87/ stukexcl. btw

€ 2.396,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
45 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
93 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
214 kN
Grenstoerental vetsmering
2400 tr/min
Gewicht
1.8 kg