Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN60110-2RS-XL

  • ERIKS:13017508
  • Fabrikant:4054366100047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.980,87/ stukexcl. btw

€ 2.396,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
45 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja
Gewicht
1.84 kg