€ 873,06/ stukexcl. btw
€ 1.056,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 34 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 51 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 126 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1500 tr/min |
Gewicht | 0.917 kg |