€ 1.922,51/ stukexcl. btw
€ 2.326,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-2AP |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 68 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 83 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 250 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1500 tr/min |
Gewicht | 1.842 kg |