Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN50110-2Z-XL

  • ERIKS:13556887
  • Fabrikant:4012802079111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.732,11/ stukexcl. btw

€ 3.305,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
54 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
125 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental vetsmering
2500 tr/min