Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN4090-2Z-XL

  • ERIKS:13017501
  • Fabrikant:4012802079104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.045,64/ stukexcl. btw

€ 1.265,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
46 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
79 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
149 kN
Grenstoerental vetsmering
3100 tr/min
Gewicht
1.32 kg