Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN4075-2RS-XL

  • ERIKS:23525414
  • Fabrikant:4012802079067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 757,57/ stukexcl. btw

€ 916,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
75 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
47.5 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
101 kN
Grenstoerental vetsmering
4000 tr/min
Gewicht
0.643 kg