€ 1.666,16/ stukexcl. btw
€ 2.016,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-2AP |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Hoogte | 68 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 77 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 202 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1800 tr/min |
Gewicht | 1.286 kg |