€ 642,11/ stukexcl. btw
€ 776,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2Z |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Hoogte | 34 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 89 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5800 tr/min |
Gewicht | 0.648 kg |