Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN3572-2RS-XL

  • ERIKS:13017491
  • Fabrikant:4012802079050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 642,11/ stukexcl. btw

€ 776,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
45 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
89 kN
Grenstoerental vetsmering
4400 tr/min
Gewicht
0.647 kg