Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN3572-2RS-PE

  • ERIKS:13017490
  • Fabrikant:4047643180573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 545,65/ stukexcl. btw

€ 660,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-PE
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
41 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
89 kN
Grenstoerental vetsmering
2000 tr/min
Gewicht
0.647 kg