Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN3572-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017489
  • Fabrikant:4012802440683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.414,91/ stukexcl. btw

€ 1.712,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-2AP
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Hoogte
68 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
73 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
177 kN
Grenstoerental vetsmering
2000 tr/min
Gewicht
1.296 kg