Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN3072-2Z-XL

  • ERIKS:13017488
  • Fabrikant:4012802079043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 898,43/ stukexcl. btw

€ 1.087,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Hoogte
38 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
65 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
108 kN
Grenstoerental vetsmering
5600 tr/min
Gewicht
0.736 kg