€ 898,43/ stukexcl. btw
€ 1.087,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Hoogte | 38 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4500 tr/min |
Gewicht | 0.734 kg |