€ 1.977,06/ stukexcl. btw
€ 2.392,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-2AP |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Hoogte | 76 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 1.466 kg |