Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN3062-2RS-PE

  • ERIKS:13017483
  • Fabrikant:4012802079036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 445,40/ stukexcl. btw

€ 538,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-PE
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
64 kN
Grenstoerental vetsmering
2200 tr/min
Gewicht
0.415 kg