€ 1.154,76/ stukexcl. btw
€ 1.397,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-2AP |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 56 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 127 kN |
Grenstoerental vetsmering | 2200 tr/min |
Gewicht | 0.799 kg |