Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN2557-2Z-XL

  • ERIKS:13017481
  • Fabrikant:4047643182089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 489,84/ stukexcl. btw

€ 592,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
57 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
4700 tr/min
Gewicht
0.355 kg