€ 489,84/ stukexcl. btw
€ 592,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 57 mm |
Hoogte | 28 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Grenstoerental vetsmering | 2600 tr/min |
Gewicht | 0.354 kg |