Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN2557-2RS-PE

  • ERIKS:13017480
  • Fabrikant:4012802079012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 416,86/ stukexcl. btw

€ 504,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-PE
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
57 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
2600 tr/min
Gewicht
0.354 kg