Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN2557-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017479
  • Fabrikant:4012802113556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.077,38/ stukexcl. btw

€ 1.303,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-2AP
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
57 mm
Hoogte
56 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
49 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
111 kN
Grenstoerental vetsmering
5700 tr/min
Gewicht
0.711 kg