€ 439,07/ stukexcl. btw
€ 531,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2Z |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Hoogte | 28 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 47 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8700 tr/min |
Gewicht | 0.311 kg |