€ 373,08/ stukexcl. btw
€ 451,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-PE |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Hoogte | 28 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.31 kg |