Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN2052-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017474
  • Fabrikant:4012802371215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 965,69/ stukexcl. btw

€ 1.168,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-2AP
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
56 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
46 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
94 kN
Grenstoerental vetsmering
3000 tr/min
Gewicht
0.622 kg