Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN1747-2RS-XL

  • ERIKS:13017470
  • Fabrikant:4012802078961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,53/ stukexcl. btw

€ 488,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
20.8 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
31.5 kN
Grenstoerental vetsmering
3300 tr/min
Gewicht
0.24 kg