Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN1747-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017468
  • Fabrikant:4012802443271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 888,28/ stukexcl. btw

€ 1.074,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-2AP
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Hoogte
50 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
63 kN
Grenstoerental vetsmering
3300 tr/min
Gewicht
0.47 kg