Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN1545-2Z-XL

  • ERIKS:13017467
  • Fabrikant:4047643182102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,09/ stukexcl. btw

€ 482,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
45 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
28.5 kN
Grenstoerental vetsmering
7000 tr/min
Gewicht
0.219 kg