Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN1545-2RS-XL

  • ERIKS:12640086
  • Fabrikant:4012802430264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,09/ stukexcl. btw

€ 482,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
45 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
28.5 kN
Grenstoerental vetsmering
3500 tr/min
Gewicht
0.219 kg