€ 338,81/ stukexcl. btw
€ 409,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS-PE |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Hoogte | 25 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 18 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3500 tr/min |
Gewicht | 0.219 kg |