Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN1545-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13556907
  • Fabrikant:4054369273502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 876,84/ stukexcl. btw

€ 1.060,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
45 mm
Hoogte
50 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja